Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Tipo de ambientadorEliminador de olores
- AplicaciónRocíe en cualquier habitación donde desee desodorizar
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- Para usar conMisty Bolex, Desinfectante de Espuma Misty, Limpiador de Acero Inoxidable Misty
- FormularioAerosol
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de Upc del fabricante723783200473
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65Este producto contiene un producto químico que está en o por debajo del “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
- AromaLimón
- UPC_NO10723783200470
Descripción general
- Desodorante de mano para salas; fórmula ultraseca para prolongar el tiempo de suspensión; sistema doble de contrarrestar los olores; bajo COV; compatible con 50 estados