Motion
63-332/l
Guantes desechables de nitrilo, en polvo con agarre texturizado - 5 mil
Artículo MI #02757368
No. Fabricante 63-332/L
Precio14.62 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes desechables de nitrilo, en polvo con agarre texturizado - 5 mil
Artículo MI #02757368
No. Fabricante 63-332/L
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
Precio14.62 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    26.5 cm
  • Grosor
    4.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Un guante muy versátil para usar en una amplia gama de aplicaciones para una protección ligera de las manos contra líquidos, productos químicos y residuos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Sí
  • Grado
    Industrial
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314004865
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    En polvo
  • Línea de productos
    "Ambi-dex"
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314004865

Descripción general

Descripción del fabricante
63-332/L DE NITRILO DESECHABLE AMBI-DEX
  • Resistencia económica a las perforaciones con gran comodidad, destreza y sensibilidad táctil
  • El agarre texturizado proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • No contiene proteínas de látex de caucho natural
  • Ambidiestro y en polvo para una colocación rápida y sencilla
  • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos, 21 CFR 177.2600
  • Grado industrial: para uso no médico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno