Motion
KHST205-16
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #02757381
No. Fabricante KHST205-16
Precio69.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #02757381
No. Fabricante KHST205-16
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
Precio69.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    KHST205-16
  • Número de Upc del fabricante
    0808250335749
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHST200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
KHST205-16 1 TOMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good