Motion
VSS8-6-FG-S-1Z

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FG-S-1Z

VÁLVULA, TAMAÑO 1, ISO PLUG-IN/SGL
Artículo MI #02757614
No. Fabricante VSS8-6-FG-S-1Z
Precio106.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FG-S-1Z

VÁLVULA, TAMAÑO 1, ISO PLUG-IN/SGL
Artículo MI #02757614
No. Fabricante VSS8-6-FG-S-1Z
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
Precio106.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    188.5 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.8 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    230 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    25 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VSS
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    0.075 A
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    115 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1975, JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VSS8-6-FG-S-1Z VÁLVULA
  • Fluido: aire, gas de inercia
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
  • Caudal: Cv 2.0
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo

You May Also Like