Motion
CSW18-100-2Z-U

ROLLON CORP
CSW18-100-2Z-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 18 mm, longitud total: 100 mm
Artículo MI #02757637
No. Fabricante CSW18-100-2Z-U
Precio503.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CSW18-100-2Z-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 18 mm, longitud total: 100 mm
Artículo MI #02757637
No. Fabricante CSW18-100-2Z-U
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
Precio503.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    18 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Peso
    0.132 lb

Detalles

  • Aceleración
    10 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    360 N
  • Capacidad de carga dinámica
    1830 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    2.8 N-m, 24.7 N-m, 9.4 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    975 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    3 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW18-100-2Z-U, DESLIZADOR 5 RLR, BLINDADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo