Motion
WHXR106R HEBRA REMACHADA DE 10 PIES

Rexnord (RRX)
WHXR106R RIVETED 10 FT STRAND

Cadena de ingeniería - Serie WHXR106 , WHXR 106 / 6.0000 in de paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02757727
No. Fabricante WHXR106R RIVETED 10 FT STRAND
Price$59.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHXR106R RIVETED 10 FT STRAND

Cadena de ingeniería - Serie WHXR106 , WHXR 106 / 6.0000 in de paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02757727
No. Fabricante WHXR106R RIVETED 10 FT STRAND
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
Su precio$59.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    4.18 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    WHXR 106 / 6.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.63 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.44 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50500 lb
  • Peso
    5.75 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    106 / 6.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WHXR106
  • UPC_NO
    698210909079
  • Capacidad de carga de trabajo
    7350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE ACERO SOLDADO WHXR106R WHX106
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs