Especificaciones
Dimensiones
- Pestañas (máx. axial)904 pulg.
- Longitud1800 mm
- Diámetro nominal del tornillo26 mm
- Paso6 mm
- Diámetro mínimo de la raíz3.2 pulg.
- Roscas por pulgada26
- Peso0.3 libras por pie
Detalles
- Tipo de tornillo AcmeTornillo Acme métrico
- Material4140 - Acero aleado
- Comienza1
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
- Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
- Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
- En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.