Motion
1C-081-S
Collarín de sujeción de una pieza, serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.8125 pulg. D.I., 1.6250 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #02758383
No. Fabricante 1C-081-S
Precio28.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza, serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.8125 pulg. D.I., 1.6250 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #02758383
No. Fabricante 1C-081-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8 pulg.
  • Peso
    0.198863 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    1C-081-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861128053
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Corte de alivio
    Sí
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861128053

Descripción general

Descripción del fabricante
1C-081-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados~Instalado fácilmente en lugares en los que se requeriría un desmontaje mayor
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos