Motion
2C-106-S
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.0625 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #02758402
No. Fabricante 2C-106-S
Precio45.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.0625 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #02758402
No. Fabricante 2C-106-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8 pulg.
  • Peso
    0.247542 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-106-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861125137
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861125137

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-106-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos