Motion
M1C-75-S
Collarín de sujeción métrico de una pieza, serie M1C-Series - M1C , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 75 mm D.I., 4.2500 pulg. D.E., 19 mm Ancho
Artículo MI #02758469
No. Fabricante M1C-75-S
Precio271.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción métrico de una pieza, serie M1C-Series - M1C , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 75 mm D.I., 4.2500 pulg. D.E., 19 mm Ancho
Artículo MI #02758469
No. Fabricante M1C-75-S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio271.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    1.211876 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M1C-75-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861993583
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861993583

Descripción general

Descripción del fabricante
M1C-75-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos