Motion
M1C-07-S
Collarín de sujeción métrico de una pieza, serie M1C-Series - M1C , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 7 mm D.I., 0.7500 pulg. D.E., 9 mm Ancho
Artículo MI #02758470
No. Fabricante M1C-07-S
Precio24.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción métrico de una pieza, serie M1C-Series - M1C , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 7 mm D.I., 0.7500 pulg. D.E., 9 mm Ancho
Artículo MI #02758470
No. Fabricante M1C-07-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 8
  • Peso
    0.029233 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - La longitud del tornillo es aproximada - El acero inoxidable T303 es eficaz en entornos corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861435069
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Corte de alivio
    Sí
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    M1C
  • UPC_NO
    044861435069

Descripción general

Descripción del fabricante
M1C-07-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos