Motion
M2C-18-S
Collarín de sujeción métrico de dos piezas, serie M2C-Series - M2C , dos piezas - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 18 mm D.I., 1.5000 pulg. D.E., 13 mm Ancho
Artículo MI #02758476
No. Fabricante M2C-18-S
Precio61.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción métrico de dos piezas, serie M2C-Series - M2C , dos piezas - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 18 mm D.I., 1.5000 pulg. D.E., 13 mm Ancho
Artículo MI #02758476
No. Fabricante M2C-18-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 16
  • Peso
    0.149147 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-18-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861435212
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861435212

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-18-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos