Motion
M2C-35-S
Collarín de sujeción métrico de dos piezas, serie M2C-Series - M2C , dos piezas - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 35 mm D.I., 2.2500 pulg. D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #02758497
No. Fabricante M2C-35-S
Precio103.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción métrico de dos piezas, serie M2C-Series - M2C , dos piezas - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 35 mm D.I., 2.2500 pulg. D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #02758497
No. Fabricante M2C-35-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    0.405166 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-35-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861435298
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861435298

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-35-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like