Motion
2MISCC-25-25SKW

Climax Metal Products
2MISCC-25-25SKW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , Simple, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #02758527
No. Fabricante 2MISCC-25-25SKW
Precio481.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
2MISCC-25-25SKW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , Simple, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #02758527
No. Fabricante 2MISCC-25-25SKW
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
Su precio$481.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    25 mm
  • Orificio - Lado 2
    25 mm
  • Llavero - Lado 1
    0.3160 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1.1140 pulg.
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    1.153808 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861961957
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861961957

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-25-25SKW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos