Motion
C-006-S
Collarín de tornillo de fijación Serie C - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.0625 pulg. D.I., 0.2500 pulg. D.E., 0.1875 pulg. Ancho
Artículo MI #02758539
No. Fabricante C-006-S
Precio12.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación Serie C - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.0625 pulg. D.I., 0.2500 pulg. D.E., 0.1875 pulg. Ancho
Artículo MI #02758539
No. Fabricante C-006-S
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
Precio12.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    2-56 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.006264 lb
  • Ancho
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-006-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005071
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861005071

Descripción general

Descripción del fabricante
C-006-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos