Motion
C-015
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.1563 pulg. D.I., 0.4375 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #02758544
No. Fabricante C-015
Precio3.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.1563 pulg. D.I., 0.4375 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #02758544
No. Fabricante C-015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1563 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.008066 lb
  • Ancho
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-015
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005033
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861005033

Descripción general

Descripción del fabricante
C-015 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos