Motion
C-150-2H@90-Z
Collarín de tornillo de sujeción de dos orificios - Serie C-2H , rígido, Acero, 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #02758551
No. Fabricante C-150-2H@90-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción de dos orificios - Serie C-2H , rígido, Acero, 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #02758551
No. Fabricante C-150-2H@90-Z

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Serie tipo
    C-2H
  • UPC_NO
    044861415856

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR DEL EJE C-150-2H@90-Z