Motion
CRC-012-S
Collarín de tornillo prisionero resistente a la corrosión Serie CRC - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - 316, Normal, 0.1250 in ID, 0.3750 in OD, 0.2500 in Wide
Artículo MI #02758565
No. Fabricante CRC-012-S
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo prisionero resistente a la corrosión Serie CRC - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - 316, Normal, 0.1250 in ID, 0.3750 in OD, 0.2500 in Wide
Artículo MI #02758565
No. Fabricante CRC-012-S
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.0063 lb
  • Ancho
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable -T316 resistente a la corrosión es altamente eficaz en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861420423
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861420423

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-012-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Resistente a la corrosión
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos