Motion
CRC-025
Collarín de tornillos prisionero resistente a la corrosión serie CRC - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.2500 pulg. D.I., 0.5000 pulg. D.E., 0.3125 pulg. Ancho
Artículo MI #02758570
No. Fabricante CRC-025
Precio4.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos prisionero resistente a la corrosión serie CRC - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.2500 pulg. D.I., 0.5000 pulg. D.E., 0.3125 pulg. Ancho
Artículo MI #02758570
No. Fabricante CRC-025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.0125 lb
  • Ancho
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácilmente instalado donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Dicromato de zinc amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Acabado de contratuerca
    Dicromato de zinc amarillo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861421161
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861421161

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-025 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos