Motion
CRC-037-S
Collarín de tornillo prisionero resistente a la corrosión Serie CRC - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - 316, Normal, 0.3750 in ID, 0.7500 in OD, 0.3750 in Wide
Artículo MI #02758575
No. Fabricante CRC-037-S
Precio17.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo prisionero resistente a la corrosión Serie CRC - Serie C, una pieza - Sólido, acero inoxidable - 316, Normal, 0.3750 in ID, 0.7500 in OD, 0.3750 in Wide
Artículo MI #02758575
No. Fabricante CRC-037-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-20 x 3/16 pulg.
  • Peso
    0.031607 lb
  • Ancho
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable -T316 resistente a la corrosión es altamente eficaz en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861420485
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861420485

Descripción general

Descripción del fabricante
CRC-037-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Resistente a la corrosión
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos