Motion
H1C-343
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de una pieza, serie H1C-Series - H1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 3.4375 pulg. D.I., 4.7500 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #02758582
No. Fabricante H1C-343
Precio79.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de una pieza, serie H1C-Series - H1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 3.4375 pulg. D.I., 4.7500 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #02758582
No. Fabricante H1C-343

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.9375 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861152393
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Corte de alivio
    Sí
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Serie tipo
    H1C
  • UPC_NO
    044861152393

Descripción general

Descripción del fabricante
H1C-343 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión