Motion
H2C-550-S
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Split, acero inoxidable - ASTM A582, sencillo, 5.5000 pulg. de D.I., 6.7500 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #02758594
No. Fabricante H2C-550-S
Precio1,049.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas, serie H2C-Series - H2C , dos piezas - Split, acero inoxidable - ASTM A582, sencillo, 5.5000 pulg. de D.I., 6.7500 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #02758594
No. Fabricante H2C-550-S
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
Precio1,049.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    2.690927 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin desgastarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje mayor.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861259528
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Serie tipo
    H2C
  • UPC_NO
    044861259528

Descripción general

Descripción del fabricante
H2C-550-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante