Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3 mm
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Tamaño del tornilloM2 x 3
- Peso0.001889 lb
- Ancho5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarSimple
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Código de armonización8487.90.0080
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861435304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación de hexágono interno
- Material del tornilloAcero inoxidable
- Serie tipoMC
- UPC_NO044861435304
Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- Diseño de cuello rentable
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsMejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.