Motion
MRC-15-S-KW
Acoplamiento de tornillo métrico con chaveta serie MRC - Orificio de 15 mm, 31 mm OD, Longitud total de 50 mm, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #02758650
No. Fabricante MRC-15-S-KW
Precio89.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo métrico con chaveta serie MRC - Orificio de 15 mm, 31 mm OD, Longitud total de 50 mm, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #02758650
No. Fabricante MRC-15-S-KW
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
Precio89.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    15 mm
  • Llavero - Lado 1
    5 X 3 mm
  • Llavero - Lado 2
    5 X 3 mm
  • Tamaño del chavetero
    5 X 3 mm
  • Diámetro exterior
    31 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.349553 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861993729
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861993729

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-15-S-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos