Motion
RC-037-S-KW
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 0.3750 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #02758657
No. Fabricante RC-037-S-KW
Precio71.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 0.3750 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #02758657
No. Fabricante RC-037-S-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    3/32 X 3/64 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    3/32 X 3/64 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/32 X 3/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 x 3/16
  • Peso
    0.085827 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861964675
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    RC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861964675

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-037-S-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos