Motion
RC-050-A
Acoplamiento de tornillo de fijación Serie RC - 0.5000 in de calibre, 1.0000 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, Aluminio - ASTM B211, Normal
Artículo MI #02758658
No. Fabricante RC-050-A
Precio24.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación Serie RC - 0.5000 in de calibre, 1.0000 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, Aluminio - ASTM B211, Normal
Artículo MI #02758658
No. Fabricante RC-050-A
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
Precio24.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 x 1/4
  • Peso
    0.086651 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Aluminio - ASTM B211
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861358757
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    RC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861358757

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-050-A ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión