Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total71.50 mm
- Ancho general44 mm
- Peso1.10 lb
Details
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Capacidad de carga18143 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486736066
Descripción general
Descripción del fabricante
CARRO DE BOLA STD SERIE 511H20C0 500