Motion
23172CAMKP55W507

NSK
23172CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02758738
No. Fabricante 23172CAMKP55W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23172CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02758738
No. Fabricante 23172CAMKP55W507

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    192 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176037740
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176037740

Descripción general

Descripción del fabricante
23172CAMKP55W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle