Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.759 pulg.
- Diámetro exterior1.563 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Ancho general2.235 / 2.250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.741 / 1.759 pulg.
- Eje Diámetro1.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica350 lbf
- Capacidad de carga350 lbf
- LubricaciónPaquete seco
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de selloIntegral
- SerieAcero de precisión
- UPC_NO662486316510
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores