Motion
LRT708030
Anillo interior - Orificio de 70 mm, 68 mm OD
Artículo MI #02758899
No. Fabricante LRT708030
Precio65.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 70 mm, 68 mm OD
Artículo MI #02758899
No. Fabricante LRT708030
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
Precio65.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    83200 N
  • Descripción larga
    El LRT708030 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.61 lb, adecuado para aplicaciones exigentes de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT708030
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    158000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT708030

También puede gustarle