Motion
02-325126
EPV10-0-0-V-12D-S-W-10 Válvulas proporcionales
Artículo MI #02759078
No. Fabricante 02-325126
Precio648.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPV10-0-0-V-12D-S-W-10 Válvulas proporcionales
Artículo MI #02759078
No. Fabricante 02-325126
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
Precio648.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.71 pulg.
  • Ancho general
    1.71 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie EPV
  • Terminación de la bobina
    Jefe volador
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    10 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-325126
  • Caudal máximo
    30 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de anulación
    Anulación manual de tipo Screw-In
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    15/13/11
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Alfombra
  • Tensión de alimentación
    12 V
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
EPV10-0-0-V-12D-S-W-10