Motion
G100-F-AL
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1 pulg. x NPT macho de 1 pulg., recto
Artículo MI #02759139
No. Fabricante G100-F-AL
Precio10.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1 pulg. x NPT macho de 1 pulg., recto
Artículo MI #02759139
No. Fabricante G100-F-AL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo F x rosca macho
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca macho NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Familia de conexiones de conexión
    Ranurado a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (1" NPT macho, 1")
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
G100-F-AL IMPCAM CPLG

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good