Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tamaño del extremo 23 pulg.
- Longitud total6-1/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a CamLock
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo