Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Tamaño del extremo 14 pulg.
- Tamaño del extremo 24 pulg.
- Longitud total6-9/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Material del mangoLatón
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 100 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo