Motion
LJT 6.1/2
Cojinete de contacto angular: orificio de 6.5000 pulg., diámetro exterior de 3.5000 pulg., ancho de 1.5625 pulg., abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #02759233
No. Fabricante LJT 6.1/2
Precio12,728.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular: orificio de 6.5000 pulg., diámetro exterior de 3.5000 pulg., ancho de 1.5625 pulg., abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #02759233
No. Fabricante LJT 6.1/2
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
Precio12,728.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Peso
    23.59 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    LJT 6.1/2 BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    747023004492
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023004492

Descripción general

Descripción del fabricante
LJT 6.1/2 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo