Motion
LP-600-4-S
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie LP, tamaño 600, SAE 24 (1-7/8–12 UN) Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #02759236
No. Fabricante LP-600-4-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie LP, tamaño 600, SAE 24 (1-7/8–12 UN) Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #02759236
No. Fabricante LP-600-4-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    21.25 pulg.
  • Longitud total
    32.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    600

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del armario
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Número de pases
    2
  • Serie
    LP
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LP600-4-S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo