Motion
SC0929

NTN
SC0929

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 43 mm de DI, 68 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02759257
No. Fabricante SC0929
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0929

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 43 mm de DI, 68 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02759257
No. Fabricante SC0929
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    43 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5120 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC0929 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SC0929 cuenta con un diámetro de orificio de 43 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 68 mm y ancho de 13 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0929
  • Número de Upc del fabricante
    4547359181913
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3957 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2833 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    SC
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359181913

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0929 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"