Motion
TMFN30-40

SKF
TMFN30-40

Llave de gancho de impacto - Estilo gancho, Capacidad de 193 mm, OAL de 313 mm
Artículo MI #02759269
No. Fabricante TMFN30-40
Precio438.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMFN30-40

Llave de gancho de impacto - Estilo gancho, Capacidad de 193 mm, OAL de 313 mm
Artículo MI #02759269
No. Fabricante TMFN30-40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio438.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    13.50 mm
  • Longitud total
    313 mm
  • Peso
    4.28 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    193 mm
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571764993
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316571764993
  • Versatilidad
    Fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
TMFN30-40 LLAVE ESPAÑA
  • Diseñado para apretar y aflojar de forma segura una amplia selección de contratuercas más grandes
  • No está diseñado para ser utilizado para elevar cojinetes hacia arriba en un asiento cónico
  • Ayuda a evitar daños en el eje y la tuerca
  • Seguro y fácil de usar
  • Impacto aplicado eficazmente a la tuerca
  • Cara de impacto especial ancha
  • Para usar en combinación con un martillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos