Motion
490000
Cadena de ingeniería 490000 - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, paso de 102 / 4.000 in, remachado, material de carbono mediano
Artículo MI #02759276
No. Fabricante 490000
Precio159.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 490000 - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, paso de 102 / 4.000 in, remachado, material de carbono mediano
Artículo MI #02759276
No. Fabricante 490000
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
Precio159.81 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    9.2500 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.000 pulg.
  • Anchura interior
    6.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Longitud del pasador
    9.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    51000 pulg.
  • Peso por pie
    11.8 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    102 / 4.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio
  • Número de catálogo del fabricante
    490000
  • Material
    Carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio
  • Material del pasador
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Bajo contenido de carbono
  • Serie
    Cadena de arrastre de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    8500 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WD102 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Fabricado en EE. UU.
  • Diseño de barril soldado de dos piezas

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good