Motion
5196
Afilador de troquel con cable - Estilo de mango en línea, potencia nominal de 11 A, 120 V, tamaño de boquilla de 1/4 pulg., velocidad máxima de 14500 rpm, diámetro de rueda de afilar de 2 pulg., interruptor sin bloqueo
Artículo MI #02759345
No. Fabricante 5196
Precio432.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troquel con cable - Estilo de mango en línea, potencia nominal de 11 A, 120 V, tamaño de boquilla de 1/4 pulg., velocidad máxima de 14500 rpm, diámetro de rueda de afilar de 2 pulg., interruptor sin bloqueo
Artículo MI #02759345
No. Fabricante 5196

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio432.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Longitud del cable
    9 pies
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    2 pulg.
  • Longitud total
    21-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.8 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Amperaje
    11 A
  • Estilo de mango
    En línea
  • Incluye
    Llave de extremo abierto de 11/16"
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor sin bloqueo
  • Velocidad máxima
    14500 rpm
  • Número de piezas
    4
  • Clasificación de potencia
    11 A, 120 V
  • Estilo de interruptor
    Interruptor de gatillo
  • UPC_NO
    045242021550
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida
  • Voltaje
    120 V CA/CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5196 AFILADOR DE PULIDO
  • 11 A, 14,500 rpm
  • Para ruedas montadas y puntos de hasta 2" y ruedas reforzadas de hasta 2"
  • Equipo estándar de pinza de 1/4" (con pinza de 1/8")
  • Todos los cojinetes de bolas y rodillos
  • Incluye llave de boca de 1/2", 11/16" y 1"