Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C19.68
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso100 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio del inversor
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa8.00 / 4.00 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW2.20 kW
- Número de catálogo del fabricanteC405
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027634
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Tipo de productoMotores de freno
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete6206
- Voltaje230/460
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El freno tiene un ajuste manual del desgaste de hasta 25 lb-pie para una mayor vida útil de la pastilla. Frenos Stearns, serie 56 a 25 Lb-Ft, serie 87 por encima de 35 Lb-Ft y conductores de freno más grandes enrutados a través de la caja de conductos del motor (sólo TenV). Montaje universal de hasta 15 Lb-Ft CR200 Cable magnético resistente a la corona (el motor puede operarse con par 10:1 variable y par 2:1 constante). Estructura de aluminioaislamiento de clase F totalmente cerrado y no ventilado.