Motion
PP-6Z-SETS-ILN

PEER BEARING CO (SKF)
PP-6Z-SETS-ILN

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #02759663
No. Fabricante PP-6Z-SETS-ILN
Precio19.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PP-6Z-SETS-ILN

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #02759663
No. Fabricante PP-6Z-SETS-ILN
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
Su precio$19.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
  • En general Altura  
    2.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    4.8750 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PP206-IL ALOJAMIENTO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good