Motion
011-190-0019
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 18.9 :1, 1/20 hp hp, 90 V, 95.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 100 CC
Artículo MI #02760130
No. Fabricante 011-190-0019
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 18.9 :1, 1/20 hp hp, 90 V, 95.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 100 CC
Artículo MI #02760130
No. Fabricante 011-190-0019
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    18.9 :1
  • Carga colgada
    225 lb
  • Peso
    6.25 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.62 A
  • Par de carga completa
    30 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP43
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Placa de base de montaje
    P125-100-9998 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    95.0 rpm
  • Serie
    100 CC
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, RoHS, UL
  • UPC_NO
    845171000202
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
011-190-0019 1/20HP 90VDC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 100 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.