Motion
NN3013MBE1CC1P4

NSK
NN3013MBE1CC1P4

NSK Super Precision Medium Cylindrical Roller Bearing With Triple-Ribbed Inner Ring, 65 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 26 mm W, 77000 N Dynamic/116000 N Static Load
Artículo MI #02760686
No. Fabricante NN3013MBE1CC1P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3013MBE1CC1P4

NSK Super Precision Medium Cylindrical Roller Bearing With Triple-Ribbed Inner Ring, 65 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 26 mm W, 77000 N Dynamic/116000 N Static Load
Artículo MI #02760686
No. Fabricante NN3013MBE1CC1P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176703201
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013MBE1CC1P4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos