Motion
NCDRA1BW63-90

SMC
NCDRA1BW63-90

Actuador de rack y piñón - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, diámetro de orificio de 63 mm
Artículo MI #02761000
No. Fabricante NCDRA1BW63-90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDRA1BW63-90

Actuador de rack y piñón - Eje doble, montaje básico, ángulo de rotación de 90 °, diámetro de orificio de 63 mm
Artículo MI #02761000
No. Fabricante NCDRA1BW63-90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Altura total
    5.47 pulg.
  • Longitud total
    6.89 pulg.
  • Ancho general
    2.99 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPTF hembra

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +15 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Presión de prueba
    +225 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 3 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDRA1BW63-90 ACTUADOR GIRATORIO

También puede gustarle