Motion
LRT455020
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD
Artículo MI #02761025
No. Fabricante LRT455020
Precio25.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 50 mm OD
Artículo MI #02761025
No. Fabricante LRT455020
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
Precio25.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT455020 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.13 lb, ideal para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja compactos en aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT455020
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA LRT 455020

También puede gustarle