Motion
RNAF506220
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02761039
No. Fabricante RNAF506220
Precio86.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02761039
No. Fabricante RNAF506220
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
Precio86.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    27100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF506220 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho general de 20 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones de engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    59300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA RNAF 506220
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle