Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/2 (máx.) pulg.
- Freno exterior Diámetro431.8 mm
- En general Longitud338.14 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBrida
- Par estático nominal1000 pies-libras
- Número de discos de fricción4
- Estándares cumplidosCSA, NEMA 2, NEMA 4
- UPC_NO793699398298