Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3140 pulg.
- Brida Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.625 pulg.
- Grosor de la brida0.0938 pulg.
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.4375 pulg.
- En general Longitud0.3750 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFB-57-3 .314 X .439 X 3/8 X 5/8 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFB573
- Número de Upc del fabricante00846802041748
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802041748