Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro76.2 (máx.) mm
- Freno exterior Diámetro400.05 mm
- En general Longitud339.72 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBrida
- Par estático nominal440 pies-libras
- Número de discos de fricción4
- Estándares cumplidosCSA, NEMA 2, NEMA 4
- UPC_NO793699275681